Beskrivelse:
Patenteret trindesign: robust, stabilt, holdbart, flangeforbindelse mellem trin og stilk.
Trin med 80 mm dybe trin.
Perlestropper med høj styrke og indsyede fastgørelsesøjer for at forhindre spredning.
Robuste stålhængsler.
Sikkert fodfæste takket være skridsikre plastsko.
Lukket trinprofil og integreret styrerør.
Egenskab:
Arbejdshøjde 2,55 m
Belastning maks. 150 kg
Vægt 10,2 kg
Gulvareal 0,91 m × 0,49 m
Stigelængde 1,15 m
Materiale Aluminium
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret trin/trinafstand 216 mm
Antal trin 2 × 5
Antal trin 5
Trin dybde 80 mm
Lodret stigehøjde 1,07 m
Nedre, udvendig bredde 0,48 m
Bemærk:
Overholder den professionelle standard EN 131.