Nova B - Trappestige 2 x 4 trin

Art.-nr.: 42464
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42464
EAN/GTIN 4003866424641
Producentnummer 42464
L-nummer L60070 3778

Betegnelse

Beskrivelse:

Patenteret trindesign: robust, stabilt, holdbart, flangeforbindelse mellem trin og stilk.
Trin med 80 mm dybe trin.
Perlestropper med høj styrke og indsyede fastgørelsesøjer for at forhindre spredning.
Robuste stålhængsler.
Sikkert fodfæste takket være skridsikre plastsko.
Lukket trinprofil og integreret styrerør.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,3 m
Belastning maks. 150 kg
Vægt 8,1 kg
Gulvareal 0,74 m × 0,47 m
Stigelængde 0,91 m
Materiale Aluminium
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret trin/trinafstand 216 mm
Antal trin 2 × 4
Antal trin 4
Trin dybde 80 mm
Lodret stigehøjde 0,85 m
Nedre, udvendig bredde 0,47 m

Bemærk:

Overholder den professionelle standard EN 131.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven