Nova B - Trappestige 2 x 3 trin

Art.-nr.: 42463
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 2×3

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42463
EAN/GTIN 4003866424634
Producentnummer 42463
L-nummer L90010 535

Betegnelse

Beskrivelse:

Patenteret trindesign: robust, stabilt, holdbart, flangeforbindelse mellem trin og stilk.
Trin med 80 mm dybe trin.
Perlestropper med høj styrke og indsyede fastgørelsesøjer for at forhindre spredning.
Robuste stålhængsler.
Sikkert fodfæste takket være skridsikre plastsko.
Lukket trinprofil og integreret styrerør.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,1 m
Belastning maks. 150 kg
Vægt 5,8 kg
Grundareal 0,6 m × 0,44 m
Stige længde 0,68 m
Materiale Aluminium
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret trin/trinafstand 216 mm
Antal trin 2 × 3
Antal trin 3
Trin dybde 80 mm
Lodret stigehøjde 0,64 m
Nedre, udvendig bredde 0,44 m

Bemærk:

Overholder den professionelle standard EN 131.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven