Beskrivelse:
Trin med 80 mm dybe trin.
Stor ståplatform med skridsikre ribber.
Praktisk opbevaringsbakke med masser af plads til værktøj og smådele.
Sikret mod spredning med højstyrke perlestropper.
Patenteret trindesign: robust, stabilt, holdbart, flangeforbindelse mellem trin og stilk.
Optimal stabilitet på platformen takket være ekstruderet aluminiumsprofil.
To brostivere fremstillet af ekstruderet profil.
Sikkert fodfæste takket være skridsikre plastsko.
Lukket trinprofil og integreret styrerør.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,7 m
Belastning maks. 150 kg
Vægt 10,2 kg
Grundareal 1,44 m × 0,54 m
Stigehøjde på klatre-/støttesektion 48mm / 48mm
Stige længde 2,49 m
Platformsbredde 250 mm
Platformshøjde 1,7 m
Platformens længde 250 mm
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret trin/trinafstand 216 mm
Antal trin inkl. platform 8
Trin dybde 80 mm
Lodret stigehøjde 2,29 m
Nedre, udvendig bredde 0,54 m
Bemærk:
Overholder den professionelle standard EN 131.