Nova S - Trappestige 6 trin

Art.-nr.: 42456
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 6

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42456
EAN/GTIN 4003866424566
Producentnummer 42456
L-nummer L90030 43
Producent Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Trin med 80 mm dybe trin.
Stor ståplatform med skridsikre ribber.
Praktisk opbevaringsbakke med masser af plads til værktøj og smådele.
Patenteret trindesign: robust, stabilt, holdbart, flangeforbindelse mellem trin og stilk.
Optimal stabilitet på platformen takket være ekstruderet aluminiumsprofil.
To brostivere fremstillet af ekstruderet profil.
Sikkert fodfæste takket være skridsikre plastsko.
Lukket trinprofil og integreret styrerør.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,25 m
Belastning maks. 150 kg
Vægt 8 kg
Gulvareal 1,14 m × 0,49 m
Stigehøjde på klatre-/støttesektion 48mm / 48mm
Stige længde 2,03 m
Platformsbredde 250 mm
Platformshøjde 1,26 m
Platformens længde 250 mm
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret trin/trinafstand 216 mm
Antal trin inkl. platform 6
Trin dybde 80 mm
Lodret stigehøjde 1,86 m
Nedre, udvendig bredde 0,49 m

Bemærk:

Overholder den professionelle standard EN 131.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven