Nova S - Trappestige 5 trin

Art.-nr.: 42455
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 5

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42455
EAN/GTIN 4003866424559
Producentnummer 42455
L-nummer L90010 968

Betegnelse

Beskrivelse:

Trin med 80 mm dybe trin.
Stor ståplatform med skridsikre ribber.
Praktisk opbevaringsbakke med masser af plads til værktøj og smådele.
Patenteret trindesign: robust, stabilt, holdbart, flangeforbindelse mellem trin og stilk.
Optimal stabilitet på platformen takket være ekstruderet aluminiumsprofil.
To brostivere fremstillet af ekstruderet profil.
Sikkert fodfæste takket være skridsikre plastsko.
Lukket trinprofil og integreret styrerør.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,05 m
Belastning maks. 150 kg
Vægt 6,9 kg
Grundareal 0,99 m × 0,46 m
Stigehøjde på klatre-/støttesektion 48mm / 48mm
Stigelængde 1,8 m
Platformsbredde 250 mm
Platformens højde 1,05 m
Platformens længde 250 mm
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret trin/trinafstand 216 mm
Antal trin inkl. platform 5
Trin dybde 80 mm
Lodret stigehøjde 1,65 m
Nedre, udvendig bredde 0,46 m

Bemærk:

Overholder den professionelle standard EN 131.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven