Beskrivelse:
Arbejdsplatform i aluminium, ca. 400 x 400 mm, med sikkerhedsrækværk på tre sider (højde 1.000 mm).
Omfattende gelænder på 3 sider for maksimal arbejdssikkerhed.
Rækværkets højde: 1.000 mm.
Foldbart gelænder til pladsbesparende transport.
Komfortabelt, træthedsfrit og sikkert at stå på 80 mm dybe trin med sikkerhedsribber.
Anodiserede håndlister.
3-dobbelt nittet trin-stiver-forbindelse.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,99 m
Belastning maks. 150 kg
Gelænderhøjde 1 m
Vægt 15 kg
Grundareal 1,77 m × 0,75 m
Stigehøjde på klatre-/støttesektion 48 mm /
Højde inkl. gelænder 2,99 m
Stige længde 3,28 m
Platformsbredde 400 mm
Platformens højde 1,99 m
Platformens længde 400 mm
Antal trin inkl. platform 8
Trin dybde 80 mm
Nedre, udvendig bredde 0,75 m