Beskrivelse:
Arbejdsplatform i aluminium, ca. 400 x 400 mm, med sikkerhedsrækværk på tre sider (højde 1.000 mm).
Omfattende gelænder på 3 sider for maksimal arbejdssikkerhed.
Rækværkets højde: 1.000 mm.
Foldbart gelænder til pladsbesparende transport.
Komfortabelt, træthedsfrit og sikkert at stå på 80 mm dybe trin med sikkerhedsribber.
Anodiserede håndlister.
3-dobbelt nittet trin-stiver-forbindelse.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,49 m
Belastning maks. 150 kg
Gelænderhøjde 1 m
Vægt 12,5 kg
Grundareal 1,43 m × 0,7 m
Stigehøjde på klatre-/støttesektion 48 mm /
Højde inkl. gelænder 2,49 m
Stigelængde 2,74 m
Platformsbredde 400 mm
Platformshøjde 1,49 m
Platformens længde 400 mm
Antal trin inkl. platform 6
Trin dybde 80 mm
Nedre, ydre bredde 0,7 m