ZAP Neo S - ZAP platformstige 5 trin

Art.-nr.: 42442
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 42442
EAN/GTIN 4003866424429
Producentnummer 42442

Betegnelse

Beskrivelse:

Arbejdsplatform i aluminium, ca. 400 x 400 mm, med sikkerhedsrækværk på tre sider (højde 1.000 mm).
Omfattende gelænder på 3 sider for maksimal arbejdssikkerhed.
Rækværkets højde: 1.000 mm.
Foldbart gelænder til pladsbesparende transport.
Komfortabelt, træthedsfrit og sikkert at stå på 80 mm dybe trin med sikkerhedsribber.
Anodiserede håndlister.
3-dobbelt nittet trin-stiver-forbindelse.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,24 m
Belastning maks. 150 kg
Gelænderhøjde 1 m
Vægt 11,3 kg
Gulvareal 1,26 m × 0,67 m
Stigehøjde på klatre-/støttesektion 48 mm /
Højde inkl. gelænder 2,24 m
Stigelængde 2,47 m
Platformsbredde 400 mm
Platformens højde 1,24 m
Platformens længde 400 mm
Antal trin inkl. platform 5
Trin dybde 80 mm
Nedre, udvendig bredde 0,67 m

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven