Beskrivelse:
Arbejdsplatform i aluminium, ca. 400 x 400 mm, med sikkerhedsrækværk på tre sider (højde 1.000 mm).
Omfattende gelænder på 3 sider for maksimal arbejdssikkerhed.
Rækværkets højde: 1.000 mm.
Foldbart gelænder til pladsbesparende transport.
Komfortabelt, træthedsfrit og sikkert at stå på 80 mm dybe trin med sikkerhedsribber.
Anodiserede håndlister.
3-dobbelt nittet trin-stiver-forbindelse.
Egenskab:
Arbejdshøjde 2,74 m
Belastning maks. 150 kg
Gelænderhøjde 1 m
Vægt 9,3 kg
Grundareal 0,92 m × 0,61 m
Stigehøjde på klatre-/støttesektion 48 mm /
Højde inklusive gelænder 1,74 m
Stigelængde 1,93 m
Platformsbredde 400 mm
Platformens højde 0,74 m
Platformens længde 400 mm
Antal trin inkl. platform 3
Trin dybde 80 mm
Nedre, udvendig bredde 0,62 m