Variotec V - teleskopstige 4 x 5 trin

Art.-nr.: 42438
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 4×5

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42438
EAN/GTIN 4003866424382
Producentnummer 42438
L-nummer L90010 1447

Betegnelse

Beskrivelse:

Ønsket arbejdshøjde kan indstilles med en trinafstand på 280 mm.
Kompakt og pladsbesparende sammenfoldning til transport.
Med automatiske stålhængsler, best.nr. 42396 med aluminiumslameller.
Stiger fremstillet af ekstruderede aluminiumsprofiler for maksimal stabilitet.
Forbindelse mellem løbehjul og stolpe med flanger i ZARGES-kvalitet med høj styrke.
Med udklappelige stabilisatorer til brug som enkeltstige i overensstemmelse med EN131-1.
Støttebenene kan foldes væk for at spare plads under transport eller ved brug som trappestige.

Egenskab:

Arbejdshøjde som enkeltstige 6,05 m
Arbejdshøjde som trappestige 3,9 m
Belastning maks. 150 kg
Bredde 0,71 m
Vægt 18 kg
Stigehøjde 60mm / 70mm
Længde 1,58 m
Længde som enkeltstige 5,29 m
Materiale Aluminium
Dimensioner, foldet 1,58 m × 0,71 m × 0,21 m
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret afstand mellem trin 265 mm
Antal trin 4 × 5
Antal sprosser 5
Trin dybde 30 mm
Lodret højde som trappestige 2,7 m

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven