PicoFinish® skruetrækker Phillips PH00 x 60 mm

Art.-nr.: 42413
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42413
EAN/GTIN 4010995424138
Producentnummer 42413
L-nummer L60070 3895

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Letter håndteringen: Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
  • Anvendelse: Ideel til fine og præcise skrueopgaver inden for finmekanik, modelbyggeri og på hobbyområdet.
  • Materiál: Chroom-vanadium-molybdeenstaal, mat verchroomd
  • Udfordringen ved finmekaniske skrueopgaver er at arbejde præcist og forsigtigt uden at beskadige emnet. De præcise PicoFinish®-skruetrækkere fra Wiha er takket være deres lange, slanke greb og hurtigdrejezone ideelle til fine og meget fine opgaver inden for finmekanik og på hobby- og modelbyggerområdet. Det ergonomiske grebsdesign med blød zone sikrer et behageligt arbejde. Den let bevægelige drejehætte understøtter fintfølende og hurtig skruning. Endvidere gør skruetrækkersymbolerne på drejehætten det lettere at vælge den rigtige skruetrækkerprofil.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Phillips 1: PH00
  • Diameter, rund klinge (mm): 2
  • Grebdiameter (mm): 9
  • Total længd (mm): 154
  • synlig klingelængde (mm): 60
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven