Beskrivelse:
Kan bruges som enkeltstige, som dobbeltsidet trappestige eller som en praktisk arbejdsplatform.
Stigekroppens udvendige bredde: 350 mm.
Best.nr. 42381 - 42383 er udstyret med to tværstænger, best.nr. 42384 med én tværstang.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Egenskab:
Arbejdshøjde 5,5 m
Belastning maks. 150 kg
Bredde 0,9 m
Vægt 15,5 kg
Længde 1,3 m
Længde som enkeltstige 4,74 m
Længde som trappestige 2,41 m
Materiale Aluminium
Dimensioner, foldet 1,3 m × 0,9 m × 0,26 m
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret afstand mellem trin 265 mm
Antal trin 4
Antal trin 4 × 4
Trin dybde 30 mm
Lodret stigehøjde 2,3 m
Nedre, ydre bredde 0,9 m
Udvendig bredde 350 mm