Multitec M - Stige til flere formål 4 x 3 spr.

Art.-nr.: 42377
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 42377
EAN/GTIN 4003866423774
Producentnummer 42377
L-nummer L60070 4428

Betegnelse

Beskrivelse:

Kan bruges som enkeltstige, som dobbeltsidet trappestige eller som en praktisk arbejdsplatform.
Stigekroppens udvendige bredde: 350 mm.
Best.nr. 42381 - 42383 er udstyret med to tværstænger, best.nr. 42384 med én tværstang.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Med foldbar træplatform til brug som arbejdsplatform.

Egenskab:

Arbejdshøjde 4,45 m
Belastning maks. 150 kg
Bredde 0,75 m
Vægt 16,2 kg
Højde som arbejdsplatform 0,99 m
Længde 1,02 m
Længde som enkeltstige 3,62 m
Længde som arbejdsplatform 1,55 m
Længde som trappestige 1,85 m
Materiale Aluminium
Dimensioner, foldet 1,02 m × 0,75 m × 0,26 m
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret afstand mellem trin 265 mm
Antal trin 3
Antal trin 4 × 3
Trin dybde 30 mm
Lodret stigehøjde 1,75 m
Nedre, udvendig bredde 0,75 m
Udvendig bredde 350 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven