Workmaster Plus P - R13 arbejdsplatform

Art.-nr.: 42304
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 1

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42304
EAN/GTIN 4003866423040
Producentnummer 42304
L-nummer L90010 1000

Betegnelse

Beskrivelse:

Ekstremt skridsikker platformsbelægning i overensstemmelse med specifikationerne i klassificeringsgruppen R13.
Øget sikkerhed selv med olieholdige stoffer eller endda is, når den bruges udendørs.
Fås også med træbeklædning som standard.
Platformsdimensioner 1,70 x 0,60 m.
Tilladt totalbelastning af platformen 300 kg - kan derfor bruges af to personer.
Kan foldes meget kompakt sammen til transport og opbevaring.
Komfortabel opstigning via 60 mm dybe, brede trin i letmetal.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,7 m
Maks. belastning 300 kg
Bredde 0,74 m
Vægt 19 kg
Grundflade 2,21 m × 0,74 m
Længde 1,77 m
Mål, sammenfoldet 1,77 m × 0,74 m × 0,17 m
Platformens bredde 600 mm
Platformshøjde 0,7 m
Platformens længde 1700 mm
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret afstand mellem trin 265 mm
Trin dybde 65 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven