Beskrivelse:
Ekstremt skridsikker platformsbelægning i overensstemmelse med specifikationerne i klassificeringsgruppen R13.
Øget sikkerhed selv med olieholdige stoffer eller endda is, når den bruges udendørs.
Fås også med træbeklædning som standard.
Platformsdimensioner 1,70 x 0,60 m.
Tilladt totalbelastning af platformen 300 kg - kan derfor bruges af to personer.
Kan foldes meget kompakt sammen til transport og opbevaring.
Komfortabel opstigning via 60 mm dybe, brede trin i letmetal.
Egenskab:
Arbejdshøjde 2,7 m
Maks. belastning 300 kg
Bredde 0,74 m
Vægt 18 kg
Grundflade 2,21 m × 0,74 m
Længde 1,77 m
Mål, sammenfoldet 1,77 m × 0,74 m × 0,17 m
Platformens bredde 600 mm
Platformshøjde 0,7 m
Platformens længde 1700 mm
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret afstand mellem trin 265 mm
Trin dybde 65 mm