{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 75 mm - 100 mm | |
Måleområde my-måleur | ±0,14 mm | |
Aflæsning, mikrometerskrue | 0,01 mm | |
Aflæsning, my-måleur | 0,002 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Målebøjlens udsparingsdybde | 50 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | My-mikrometerskrue |
Artikelnummer | 422501 75-100 |