Finmikrometerskrue 25-50 mm

Art.-nr.: 422500 25-50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 344,93 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 863
    Måleområde 25 mm - 50 mm
    Måleområde my-måleur ±0,065 mm
    Aflæsning, mikrometerskrue 0,01 mm
    Aflæsning, my-måleur 0,001 mm
    Måletromleinddeling 1/50 mm
    Målebøjlens udsparingsdybde 30 mm
    Måleværktøj analog
    Emballage Stabil boks
    Produkttype My-mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 422500 25-50
    EAN/GTIN 4059192004255
    Producentnummer 4150001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fuldstændigt hærdet og slebet målespindel.
    Med finslebne HM-måleflader.
    Spindel og ambolt i rustfrit stål.
    Bøjle og spindelføring ikke sammensat, men fremstillet i ét stykke.
    Knap til at hæve måleambolten med ved gentagelsesmålinger.
    Med justeringsskrue, der kan indstilles til nul.
    Tolerancemærker til go-/nogo-målinger.
    Med isolering til håndbeskyttelse. Arm til spindelfastklemning.

    Udførelse - Billede:

    Afvigelser skal aflæses i 1/1000 mm.
    Trykknap til tilbagetrækning af måleambolten.

    Nøjagtighed:

    Indikatorur 1 µm − mikrometerskrue 2 µm.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven