Trappestige med trin, dobbeltsidet adgang med clip-step relax 2x9 trin

Art.-nr.: 42218
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 2×9
Materiale Aluminium
Trin, udførelse Trin
Tilgængelighed Dobbeltsidet
Produkttype Trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42218
EAN/GTIN 4031405422186
Producentnummer 042218
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • Step pads Clip-Step Relax for behageligt arbejde
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • ERGO-Pad gribezone med spændemekanisme
  • Fra syv niveauer: Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3600 mm
  • Højde: 2080 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker: Clip-Step slap af
  • Trinlængde: 1710 mm
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 2x9 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 610 mm
  • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven