107 UG sikkerhedsstativ til testplade 630x630 mm

Art.-nr.: 4221571
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Måleplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4221571
EAN/GTIN 4059192011864
Producentnummer 4221571
L-nummer L40080 1409

Betegnelse

Udførelse:

  • Særligt robust design lavet af firkantede rør
  • Med 3 støttepunkter til målepladen og 2 justerbare støtteskruer for at forhindre tipning
  • 4 højdejusterbare justerbare fødder (M16) med bundplader i rustfrit stål
  • Profilvinkler i hjørnerne for at forhindre glidning og kollisioner

Beskrivelse:

  • 107 Ug sikkerhedsunderstel, 630 x 630 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Åben basisramme med kantbeskyttelse
  • Navn på produktgruppe: Måle- og nivelleringsudstyr
  • Navn på produktgruppe: MarTool
  • Produkttype: 107 Ug

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven