107 UG sikkerhedsstativ til testplade 630x400 mm

Art.-nr.: 4221570
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Måleplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4221570
    EAN/GTIN 4059192011857
    Producentnummer 4221570
    L-nummer L40090 447

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Særligt robust design lavet af firkantede rør
    • Med 3 støttepunkter til målepladen og 2 justerbare støtteskruer for at forhindre tipning
    • 4 højdejusterbare justerbare fødder (M16) med bundplader i rustfrit stål
    • Profilvinkler i hjørnerne for at forhindre glidning og kollisioner

    Beskrivelse:

    • 107 Ug sikkerhedsfod, 630 x 400 mm

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Produktnavn: Åben basisramme med kantbeskyttelse
    • Navn på produktgruppe: Måle- og nivelleringsudstyr
    • Navn på produktgruppe: MarTool
    • Produkttype: 107 Ug

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven