107 US sokkel til sikkerhedskabinet

Art.-nr.: 4221566
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Måleplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4221566
EAN/GTIN 4059192011840
Producentnummer 4221566
L-nummer L40080 2761

Betegnelse

Udførelse:

  • Særligt robust design lavet af firkantede rør beklædt med metalplader
  • Med 3 støttepunkter til målepladen og 2 justerbare støtteskruer for at forhindre tipning
  • 4 højdejusterbare justerbare fødder (M16) med bundplader af rustfrit stål
  • Profilvinkler i hjørnerne for at forhindre glidning og kollisioner
  • 2 døre med håndtag, låsbar
  • Kuglestyret skuffe pr. låge

Beskrivelse:

  • 107 Us-sikkerhedsskabsbund, 2000 x 1000 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Kabinetunderkonstruktion med kantbeskyttelse
  • Navn på produktgruppe: Måle- og nivelleringsudstyr
  • Navn på produktgruppe: MarTool
  • Produkttype: 107 Us

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven