107 G/0 prøveplade 1200x800x150 mm

Art.-nr.: 4221526
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Måleplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4221526
EAN/GTIN 4059192011666
Producentnummer 4221526
L-nummer L40080 1791

Betegnelse

Udførelse:

  • Udvalgt, finkornet, sort hård granit
  • Tæt krystalarrangement, dermed høj homogenitet
  • Hårdhed 6-7 efter Mohs skala
  • Testoverflade lappet med silkemat overflade, dermed blændfri
  • Absolut korrosionsbestandighed
  • Ikkemagnetisk og ikke-ledende
  • Nem at flytte måleinstrumenter og testudstyr

Beskrivelse:

107 G Testplade af hård granit
  • Toleranceklasse 0
  • DIN 876
  • Pladetykkelse i mm: 150
  • Pladestørrelse i mm: 1200 x 800
  • 432kg

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Testplade i hård granit
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Anvendelse:
  • Produkttype: 107 G

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven