107 G/00 prøveplade 800x500x100 mm

Art.-nr.: 4221504
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Måleplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4221504
    EAN/GTIN 4059192011550
    Producentnummer 4221504
    L-nummer L40090 389

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Udvalgt, finkornet, sort hård granit
    • Tæt krystalarrangement, dermed høj homogenitet
    • Hårdhed 6-7 efter Mohs skala
    • Testoverflade lappet med silkemat overflade, dermed blændfri
    • Absolut korrosionsbestandighed
    • Ikkemagnetisk og ikke-ledende
    • Nem at flytte måleinstrumenter og testudstyr

    Beskrivelse:

    107 G Testplade af hård granit
    • Toleranceklasse 00
    • DIN 876
    • Pladetykkelse i mm: 100
    • Pladestørrelse i mm: 800 x 500
    • 120kg

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Produktnavn: Testplade i hård granit
    • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
    • Navn på produktgruppe: MarStand
    • Anvendelse:
    • Produkttype: 107 G

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven