107 G/00 prøveplade 400x400x60 mm

Art.-nr.: 4221501
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Måleplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4221501
EAN/GTIN 4059192011529
Producentnummer 4221501
L-nummer L40080 2245

Betegnelse

Udførelse:

  • Udvalgt, finkornet, sort hård granit
  • Tæt krystalarrangement, dermed høj homogenitet
  • Hårdhed 6-7 efter Mohs skala
  • Testoverflade lappet med silkemat overflade, dermed blændfri
  • Absolut korrosionsbestandighed
  • Ikkemagnetisk og ikke-ledende
  • Nem at flytte måleinstrumenter og testudstyr

Beskrivelse:

107 G Testplade af hård granit
  • Toleranceklasse 00
  • DIN 876
  • Pladetykkelse i mm: 60
  • Pladestørrelse i mm: 400 x 400
  • 29kg

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Testplade i hård granit
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Anvendelse:
  • Produkttype: 107 G

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven