Beskrivelse:
ABSOLUTE Digimatic mikrometer med kniv QuickMike giver dig følgende fordele: Klingeformede måleflader på ambolt og spindel til måling af rillediametre på aksler, kileriller og andre svært tilgængelige dele. Ikke-roterende spindel. Hurtig spindelfremføring på 10 mm/omdr.
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 1,2
Cifferinddeling: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: ±0,00015″
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1,5E-4″.
Skala: Skalatromle og hylster matforkromet, Ø 18 mm
Display: LCD, cifferhøjde 10 mm
Målekraft: 5-12
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INKL. NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Tommer/metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), 1x batteri
Strømforsyning: 1x batteri SR-44
Batterilevetid: Ca. 5 år