Digital klemmeskrue med smalle måleflader, klinge = 0.75 mm, monteret i hårdt metal, tommer/metrisk, 0-1 tommer

Art.-nr.: 422-370-30
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
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 422-370-30
    EAN/GTIN 4946368689999
    Producentnummer 422-370-30

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Digimatic-klemmens måleskrue med smalle måleoverflader giver følgende fordele ved målepunkter, der er svære at nå: Smalle måleflader på spindel og ambolt til måling af notdiametre på aksler, notgange og andre vanskeligt tilgængelige egenskaber. Ikke roterende spindel.

    Egenskab:

    Digital/Analog: Digital
    Måleområde: 0 - 1
    Skridt: 0,00005″/0,001 mm
    Nøjagtighed: ±0,00015″
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1,5E-4″
    Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
    Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
    Målekraft: 3-8
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Alarm ved lav spænding: Ja
    Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri
    Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
    Batterilevetid: Ca. 2,4 år

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven