{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Spindelstigning | 0,5 mm | |
Måleskær, bredde | 0,75 mm | |
Måleskær, længde | 6,5 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 421895 25-50 | |
Producentnummer | 122-102 |