Digital mikrometerskrue til notmåling 25-50 mm

Art.-nr.: 421685 25-50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 433,58 DKK /stk.
  • 236,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Interface: Digimatic-interface; USB-interface; RS232C-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Emballage: Stabil boks
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Aflæsning 0,001 mm
Aflæsning 0,0001 tommer
Spindelstigning 5 mm
Interface Digimatic-interface; USB-interface; RS232C-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Talhøjde, LCD-display 10 mm
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 4 µm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 421685 25-50
EAN/GTIN 4059192058579
Producentnummer 4157042

Betegnelse

Udførelse:

Innovativ mikrometerskrue med 10 mm store tal på kontrastrigt display. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Lakeret stålbøjle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling på vilkårlig position. Vha. en komfortabel tolerancevisning med ekstra advarselsgrænser registrerer brugeren, om og hvordan emnet ligger inden for tolerancegrænserne.
Ikke roterende spindel. QUICK DRIVE med spindelstigning på 5 mm pr. omdrejning.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 1 indstillingsmål fra str. 25−50.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498941.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven