{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Aflæsning | 0,0001 tommer | |
Spindelstigning | 0,5 mm | |
Interface | Digimatic-interface; USB-interface; RS232C-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Talhøjde, LCD-display | 10 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Emballage | Stabil boks | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 4 µm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 421683 25-50 | |
EAN/GTIN | 4059192058692 | |
Producentnummer | 4157031 |