Digital mikrometerskrue med målespids 0-20 mm

Art.-nr.: 421675 0-20
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 131,49 DKK /stk.
  • 204,87 DKK /stk.
  • 417,19 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 863
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 863
    Måleområde 0 mm - 20 mm
    Interface USB-interface; Digimatic-interface
    Beskyttelsesklasse IP IP 65
    Måleværktøj digital
    Emballage Stabil boks
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 1
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 421675 0-20
    EAN/GTIN 4946368689166
    Producentnummer 342-271-30

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisplay sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius. Påsintrede, finslebne HM-måleflader, hærdet og slebet målespindel. Fiksering med spændeskrue. Måletryk vedanvendelse af friktionsskralde 5 − 10 N.

    Funktion:

    IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Leveringsomfang:

    Fra str. 25−50, inklusive 1 indstillingsmål.1 batteri nr. 081560 str. 357.

    Specialtilbehør:

    Datakabel nr. 497445.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven