{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 150 mm - 300 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spindelstigning | 0,5 mm | |
Målevandring, spindel | 25 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Måleværktøj | digital | |
Vægt | 1,88 kg | |
Antal indstillingsmål | 6 | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 421558 150-300 | |
EAN/GTIN | 4946368695891 | |
Producentnummer | 340-252-30 |