{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Manufacturer’s standard | |
mätområde | 25 mm - 50 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
avläsning | 0,0001 tum | |
Reversible reading | mm / inch | |
felgräns | 2 µm | |
spindel-⌀ | 6,5 mm | |
spindeldelning | 0,5 mm | |
Interface | MAHR i-wi radio system | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Measured value saving | MAHR reference-lock system | |
Measurement technology | digital | |
Packaging | sturdy box | |
Trådlös användning | Tillverkarens programvara | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Type of product | External tube micrometer |
Artikelnummer | 421325 25-50 | |
EAN/GTIN | 4059192058760 | |
Producentnummer | 4157101 |