{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 75 mm - 100 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Aflæsning | 0,0001 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spindelstigning | 0,5 mm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Måleværktøj | digital | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 421315 75-100 | |
EAN/GTIN | 4059192058425 | |
Producentnummer | 4157014 |