Fladtang

Art.-nr.: 421
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 421
    EAN/GTIN 3148511757307
    Producentnummer 421
    L-nummer L60130 1039

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Glatte kæber med afrundede indvendige vinkler
    • for at beskytte de aktiverede dele Mat bruneret, med rød belægning

    Egenskab:

    • B [mm]: 33
    • B [mm]: 33
    • C [mm]: 11
    • E [mm]: 3
    • E1 [mm]: 1
    • L [mm]: 130
    • L1 [mm]: 7
    • [g]: 70

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven