{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 100 mm - 200 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/100 mm | |
Fejlgrænse | 6 µm | |
Spindel-⌀ | 10 mm | |
Målevandring, spindel | 50 mm | |
Måletromle-⌀ | 24 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Vægt | 1,9 kg | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420920 100-200 | |
EAN/GTIN | 2050002041066 | |
Producentnummer | 4168 100-200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stor præcisionsmikrometerskrue med måleklodsforlænger 100-200 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
9.170,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
3.624,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 | 0,01 |
Måleområde | 100 ;200 | 100 ;200 |
Måletromle-⌀ | 24 | 25 |
Måletromleinddeling | 1/100 | 1/100 |
Spindel-⌀ | 10 | 8 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog |