Præcisionsmikrometerskrue med 50 mm spindelstrækning 50-100 mm

Art.-nr.: 420900 50-100
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 153,47 DKK /stk.
  • 204,87 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Måletromleinddeling: 1/100
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Måleområde 50 mm - 100 mm
    Aflæsning 0,01 mm
    Måletromleinddeling 1/100 mm
    Fejlgrænse 4 µm
    Spindel-⌀ 8 mm
    Måletromle-⌀ 24 mm
    Måleværktøj analog
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 420900 50-100
    EAN/GTIN 4250099609196

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stabil sejjernsbøjle, hammerslagslakeret med håndvarmebeskyttelse, friktionskobling og klemmeanordning. Fintslebne, hårdmetalbestykkede måleflader. Nøjagtighed bedre end DIN 863.

    Fordel:

    50 mm spindelstrækning, perfekt til større måleområder. Direkte aflæsning af 1/100 mm på den store drejeskala.

    Leveringsomfang:

    Uden indstillingsmål.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven