{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 150 mm - 300 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/100 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Målevandring, spindel | 25 mm | |
Måletromle-⌀ | 25 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Antal måleindsatser | 6 | |
Antal indstillingsmål | 6 | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420770 150-300 | |
EAN/GTIN | 4045197203908 | |
Producentnummer | 420770 150-300 |