{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 50 mm - 75 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Måletromle-⌀ | 25 mm | |
Friktionsskralde | ja | |
Udførelse, spindel | hærdet, slebet | |
Isolering til håndbeskyttelse | ja | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420542 50-75 | |
EAN/GTIN | 4250099600223 |