Slå- og skraldenøgler størrelse 50 mm L.250 mm

Art.-nr.: 42050050
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42050050
EAN/GTIN 4018754024223
Producentnummer 42050050
L-nummer L60010 4939

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN 7444
  • Specialstål, stålgrå

Egenskab:

  • a: 23,5 mm
  • Længde [mm): 250 mm
  • Vægt: 1120 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 50 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 50 mm
  • Bredde mm (b): 80 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven