Slå- og stødringssnøgle størrelse 41 mm L.225 mm

Art.-nr.: 42050041
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 42050041
    EAN/GTIN 4018754024179
    Producentnummer 42050041
    L-nummer L60010 4938

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • DIN 7444
    • Specialstål, stålgrå

    Egenskab:

    • a: 20,5 mm
    • Længde [mm): 225 mm
    • Vægt: 730 g
    • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 41 mm
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 41 mm
    • Bredde mm (b): 66 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven