Slå- og stødringssnøgle størrelse 32 mm L.195 mm

Art.-nr.: 42050032
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42050032
EAN/GTIN 4018754024117
Producentnummer 42050032
L-nummer L60010 4936

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN 7444
  • Specialstål, stålgrå

Egenskab:

  • a: 16,5 mm
  • Længde [mm): 195 mm
  • Vægt: 353 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 32 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 32 mm
  • Bredde mm (b): 53 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven