Slåansnøgler størrelse 30 mm L.190 mm

Art.-nr.: 42050030
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42050030
EAN/GTIN 4018754024100
Producentnummer 42050030
L-nummer L60010 4916

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN 7444
  • Specialstål, stålgrå

Egenskab:

  • a: 16,5 mm
  • Længde [mm): 190 mm
  • Vægt: 365 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 30 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 30 mm
  • Bredde mm (b): 51,5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven