Kraftige ringnøgler størrelse 90 mm L.410 mm

Art.-nr.: 42020090
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42020090
EAN/GTIN 4018754023622
Producentnummer 42020090
L-nummer L60010 811

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uden greb
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • a: 45 mm
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Kan kombineres med nr.: 5 1/2 4
  • Højde mm (h): 63 mm
  • L1: 410 mm
  • L2: 1100 mm
  • Længde [mm): 410 mm
  • Vægt: 5238 g
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 90 mm
  • Bredde mm (b): 140 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven