Ringnøgler til tunge opgaver, størrelse 75 mm L.375 mm

Art.-nr.: 42020075
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42020075
EAN/GTIN 4018754023592
Producentnummer 42020075
L-nummer L60010 3722

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uden greb
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • a: 38 mm
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Kan kombineres med nr.: 5 1/2 4
  • Højde mm (h): 57,6 mm
  • L1: 375 mm
  • L2: 1070 mm
  • Længde [mm): 378 mm
  • Vægt: 2905 g
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 75 mm
  • Bredde mm (b): 110 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven