Ringnøgler til tunge opgaver, størrelse 65 mm L.355 mm

Art.-nr.: 42020065
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42020065
EAN/GTIN 4018754023578
Producentnummer 42020065
L-nummer L60010 2974

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uden greb
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • a: 33 mm
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Kan kombineres med nr.: 5 1/2 4
  • Højde mm (h): 53 mm
  • L1: 355 mm
  • L2: 1060 mm
  • Længde [mm): 360 mm
  • Vægt: 2495 g
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 65 mm
  • Bredde mm (b): 98 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven