Ringnøgler til tunge ringe, størrelse 41 mm L.265 mm

Art.-nr.: 42020041
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42020041
EAN/GTIN 4018754023486
Producentnummer 42020041
L-nummer L60010 1657

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uden greb
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • a: 22 mm
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Kan kombineres med nr.: 5 1/2 2
  • Højde mm (h): 39,5 mm
  • L1: 265 mm
  • L2: 750 mm
  • Længde [mm): 268 mm
  • Vægt: 910 g
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 41 mm
  • Bredde mm (b): 62 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven