Ringnøgler til tunge ringe, størrelse 32 mm L.235 mm

Art.-nr.: 42020032
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 42020032
    EAN/GTIN 4018754023424
    Producentnummer 42020032
    L-nummer L60010 2392

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • uden greb
    • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

    Egenskab:

    • a: 18 mm
    • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
    • Kan kombineres med nr.: 5 1/2 2
    • Højde mm (h): 34 mm
    • L1: 235 mm
    • L2: 730 mm
    • Længde [mm): 238 mm
    • Vægt: 712 g
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 32 mm
    • Bredde mm (b): 49 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven