Ringnøgler til tunge ringe, størrelse 27 mm L.190 mm

Art.-nr.: 42020027
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42020027
EAN/GTIN 4018754023400
Producentnummer 42020027
L-nummer L60010 1330

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uden greb
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • a: 17 mm
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Kan kombineres med nr.: 5 1/2 1
  • Højde mm (h): 31,5 mm
  • L1: 190 mm
  • L2: 560 mm
  • Længde [mm): 193 mm
  • Vægt: 421 g
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 27 mm
  • Bredde mm (b): 41 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven