Slå- og stødringssnøgle størrelse 120 mm L.510 mm

Art.-nr.: 42010120
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42010120
EAN/GTIN 4018754023387
Producentnummer 42010120
L-nummer L60010 6212

Betegnelse

Beskrivelse:

  • STABILULD
;
  • Chrome-Alloy-Steel, grønlakeret.

Egenskab:

  • a: 82 mm
  • Længde [mm): 510 mm
  • Vægt: 15308 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 120 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 120 mm
  • Bredde mm (b): 174 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven